DDL Száraz magfúrófejek 57x150xM16 PREMIUM Universal

Cikkszám: 34418319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34418319
    EAN / GTIN 9003173035375
    Gyártó száma 34418319

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: ÜREGES 50124BI GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
    • Anyagalkalmasság: Univerzális
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
    • Méret (D x D x Y/AUFN): 57 x 150 x M16 mm
    • Átmérő: 57 mm
    • Vastagság: 150 mm
    • Gabonaméret: 38.
    • Szerszám: Magfúrás

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz