3/8″ Csuklós dugókulcsfej (inch) 5/16″

Cikkszám: 3440A 5/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3440A 5/16
EAN / GTIN 4991644035816
Gyártó száma 3440A 5/16
L-szám L60050 10394

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 47 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 12 mm
Hosszúság: 7,3 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz