Nagyolótárcsa CERABOND X 125x4x22,23 mm CA24Q PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34401841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34401841
    EAN / GTIN 9003173012970
    Gyártó száma 34401841
    L-szám L50140 2315

    Leírás

    Leírás:

    A sarokcsiszoló PRÉMIUM CERAND X nagyoló korong-jával garantáltan gyorsabban juthat el úti céljához. A forradalmian új kötési rendszer és a speciális kerámia csiszolószemcse kombinálásával a CERAND X hihetetlenül tartós agresszivitást biztosít, így a legjobb és leggyorsabb megoldás az acél és a rozsdamentes acél megmunkálásához az igényes alkalmazásokban. Egyedülálló élettartamuknak köszönhetően az ablakcsere csökken, így a munkaidő hatékonyan megtakarítható. A CERABOND X-szel minden kihívásra tökéletesen fel van készülve.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
    • Vs/max: 72 m/s
    • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: KB. 24 Q- BFP
    • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 125 x 4 x 22,23 mm
    • Átmérő: 125 mm
    • Vastagság: 4 mm
    • Furat: 22,23 mm
    • Gabonaméret: 24.
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A leggyorsabb csiszolás a felhasznált kerámia gabona szerkezetének köszönhetően
    • Folyamatos agresszivitás az új ragasztórendszer és a kerámia szemcse kombinációjának köszönhetően
    • A legmagasabb élettartam és így kevesebb ablakváltozás a felhasználó számára

    Felhasználás:

    • Ideális acélból és rozsdamentes acélból készült kemény felületek, például élköszörülés, arcköszörülés vagy csiszolási varratok csiszolás-hez

    Ajánlás:

    • 4 mm vastagság nagy csiszolás esetén
    • 7 mm vastagság durva csiszoláshoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz