Csempefúró parafin töltetel DDT 14x80xHEX PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34393076
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Steinbohrer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34393076
    EAN / GTIN 9003173012109
    Gyártó száma 34393076

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
    • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: 14 - 2 - 10
    • Méret (D x D x Y/AUFN): 14 x 80 x hatlapú mm
    • Átmérő: 14 mm
    • Vastagság: 80 mm
    • Szerszám: Magfúrás

    Előny:

    • Univerzálisan használható
    • Pontos fúrás élkitörések nélkül.
    • Maximális fúrási kényelem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz