Nagyolótárcsa CERABOND X 125x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34387126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34387126
EAN / GTIN 9003173011829
Gyártó száma 34387126
L-szám L50140 2015

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló PRÉMIUM CERAND X nagyoló korong-jával garantáltan gyorsabban juthat el úti céljához. A forradalmian új kötési rendszer és a speciális kerámia csiszolószemcse kombinálásával a CERAND X hihetetlenül tartós agresszivitást biztosít, így a legjobb és leggyorsabb megoldás az acél és a rozsdamentes acél megmunkálásához az igényes alkalmazásokban. Egyedülálló élettartamuknak köszönhetően az ablakcsere csökken, így a munkaidő hatékonyan megtakarítható. A CERABOND X-szel minden kihívásra tökéletesen fel van készülve.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: KB. 24 Q- BFP
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 7 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 24.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A leggyorsabb csiszolás a felhasznált kerámia gabona szerkezetének köszönhetően
  • Folyamatos agresszivitás az új ragasztórendszer és a kerámia szemcse kombinációjának köszönhetően
  • A legmagasabb élettartam és így kevesebb ablakváltozás a felhasználó számára

Felhasználás:

  • Ideális acélból és rozsdamentes acélból készült kemény felületek, például élköszörülés, arcköszörülés vagy csiszolási varratok csiszolás-hez

Ajánlás:

  • 4 mm vastagság nagy csiszolás esetén
  • 7 mm vastagság durva csiszoláshoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz