Félautomata kiütő 4-6

Cikkszám: 343850 4-6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 318
Morse-kúp 4 - 6
Teljes hossz 380 mm
Termék fajtája Kiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343850 4-6
EAN / GTIN 4020772402389
Gyártó száma 40238

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, edzett és barnított. Piros porszórt markolat, ujjvédelemmel.
  • Egykezes használat ütőszerszám nélkül (kíméli az orsót).
  • A szerszámok az ékhatás által oldhatóak.

Felhasználás:

Kiütőlapos DIN 228 szerszámkúphoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz