Multinorm Polo ing hosszú ujjú XS

Cikkszám: 343817268933XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret XS
Termék fajtája Láthatósági galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343817268933XS
EAN / GTIN 7330509536865
Gyártó száma 343817268933XS

Leírás

Kivitel:


Fő anyag
59% modakril, 39% pamut, 2% antisztatikus, pique kötött, lángálló, antisztatikus, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Details
Nyaknyílás gombokkal
Rib kötött gallér
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Karszalag az ujjvégen

Reflex
Fényvisszaverő szalag, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok

Leírás:

  • Kényelmes hi vis póló póló lángmentesített és átlós átvitelű fényvisszaverő szalagcsíkokkal
  • Ribbentett gallér és megerősített nyak- és vállvarratok
  • Az EN ISO 20471 szabvány 1. osztálya szerint tanúsított, ami növeli a láthatóságot, ha zord környezetben dolgozunk
  • Az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 szabvány 1. osztálya szerint tanúsított
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz