Csempefúró GRES 68x45xM14 mm PREMIUM

Cikkszám: 34369204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lochschneider

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34369204
EAN / GTIN 9003172723457
Gyártó száma 34369204
L-szám L50140 2006

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 68 - 2 - 5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 68 x 45 x M14 mm
  • Átmérő: 68 mm
  • Vastagság: 45 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható minden kerámia csempe, porcelán kőáru és márványlap esetében.
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz