Meghosszabbított MK szűkítőpersely 2/1

Cikkszám: 343520 2/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK külső / belső Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 20 mm
Teljes hossz 160 mm
A-méret kinyúlási hossz 76 mm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343520 2/1
EAN / GTIN 4045197295095
Gyártó száma 343520 2/1

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső kúp.
Hosszabbított Morse szűkítőhüvely (a belső kúp kisebb, mint a külső kúp).

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 2187.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz