MK hosszabbító persely 2/2

Cikkszám: 343510 2/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK külső / belső Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 30 mm
Teljes hossz 175 mm
A-méret kinyúlási hossz 91 mm
Termék fajtája Hosszabbítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343510 2/2
EAN / GTIN 4045197296412
Gyártó száma 343510 2/2

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső kúp.
Hosszabbító hüvely (azonos külső és belső kúppal).

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 2187.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz