Vágókorong 125x1,6x22,23 mm egyenes A46N PREMIUM színesfém vágókorong

Cikkszám: 34332824
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34332824
EAN / GTIN 9003172443478
Gyártó száma 34332824
L-szám L50140 1286

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy nagy teljesítményű szerszám, amely a színesfémek vágását könnyíti meg. Kifejezetten alumíniumhoz készült, és sima, professzionális vágást tesz lehetővé minimális erőfeszítéssel. Az új előírások megakadályozzák a kenést és a kopást az anyag kopása miatt, így különösen tartós és állandó teljesítményt nyújt.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 46 N-BFP
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 46.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Az új műszaki adatok megakadályozzák a lemez kenését és elsötétítését
  • A specifikáció és a gyártási módszer lehetővé teszi a legrövidebb szétválasztási időt

Felhasználás:

  • Különféle nemvasfémek, például alumínium, alumínium bronz, alumíniumötvözetek, réz, Bronz, sárgaréz, nikkel ezüst és Titan

Ajánlás:

  • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Tökéletesen alkalmas színesfémek vágására
  • Kivételes vágás
  • Rendkívül hosszú élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz