LONGLIFE vágókorong 125x1,0x22,23 mm egyenes A60S PREMIUM acélhoz

Cikkszám: 34332754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34332754
    EAN / GTIN 9003172424538
    Gyártó száma 34332754
    L-szám L50140 1615

    Leírás

    Leírás:

    A PRÉMIUM LONGLIFE vágótárcsa for the sarokcsiszoló-t kifejezetten hosszadalmas szeparációs alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Kiváló minőségű anyagokból készült, az extra tartósságra optimalizálva. Ezzel az egyedülálló vágótárcsa készülékkel hatékonyan végezheti munkáját.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Anyagalkalmasság: Acél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A 60 S-BFP
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Átmérő: 125 mm
    • Vastagság: 1 mm
    • Furat: 22,23 mm
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A legmagasabb élettartam a LONGLIFE technológiának köszönhetően
    • A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
    • Nincs szükség újramunkálásra, például tisztításra vagy sorjátlanításra

    Felhasználás:

    • Különböző acélminőségek feldolgozásához
    • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

    Ajánlás:

    • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
    • 2,0–3,0 mm a leghosszabb élettartam és a maximális stabilitás érdekében

    Különlegességek:
    • Tökéletes acél vágásához
    • Extra hosszú élettartamra optimalizálva
    • Nincs szükség újramunkálásra

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz