Pulóver cipzárral S

Cikkszám: 343311589933S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret S
Kar hossza Hosszú ujjú
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343311589933S
EAN / GTIN 7330509595794
Gyártó száma 343311589933S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, francia frottír, 320 g/m².
Fluoreszkáló anyag 100% poliészter

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély

Függelék
Fixált, állítható kapucni
Magas látótávolsággal ellátott panelek a fokozott láthatóságért

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverők a vállon és az ujjakon

Zsebek
Beépített zsebek egy cipzáras zsebbel

Leírás:

  • Pamutból készült puha és kényelmes kapucnis pulóver
  • Vágott fényvisszaverő részletekkel és magas láthatóságú panelekkel rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében, alul és az ujjakon szegéllyel, valamint cipzáras belső telefonzsebbel
  • A pulóver sötét része 100% pamutból, a magas láthatóságú rész pedig 100% poliészterből áll

Szabvány:

  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz