Lamellás csiszolókorong 125x22,23mm 28A egyenes ZA80Q BASIC acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34318557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34318557
    EAN / GTIN 9003172321059
    Gyártó száma 34318557
    L-szám L50140 1399

    Leírás

    Leírás:

    A Basic 2 az 1-ben ventilátortárcsák a hatékonyság és a tartósság tökéletes keverékét jelentik. Akár acéllal, akár rozsdamentes acéllal dolgozik, ezek a tárcsák a legnehezebb feladatokat is képesek kezelni. A Basic 2in1 ventilátoros köszörűkerekeinkkel biztos lehet benne, hogy projektje gyorsan és pontosan befejeződik.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 28A LAMELLER
    • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
    • Termékcsalád: BASIC
    • Specifikáció: ZA 80 Q- B.
    • Méret (Mé x Ma): 125 x 22,23 mm
    • Átmérő: 125 mm
    • Furat: 22,23 mm
    • Gabonaméret: 80.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • Jó specifikus készleteltávolítás 30%-kal nagyobb teljesítménnyel az elődhöz képest
    • Jó élettartam
    • Egyszerű kezelhetőség
    • 28N formanyomtatvány: Fókuszban a fenntartható erőforrások - a ventilátor lemez hordozóteste 35% -ban regenerált anyagokból áll.

    Felhasználás:

    • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken használható

    Ajánlás:

    • 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
    • 80/120-es szemcseméret a finom munkához

    Különlegességek:
    • csiszolás acél és rozsdamentes acél
    • Jó eltávolítási teljesítmény
    • Jó élettartam

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz