HM90 EAL D40-2-M16-16-JHP 90°-os végfúrók FLEXFIT menetes adapterrel HM90 APCR 1605-öt hordozó HM90 APCR 1605-öt hordozó betétek alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3431337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3431337
    EAN / GTIN 7291075489248
    Gyártó száma 3431337
    L-szám L23980 3133

    Leírás

    Leírás:

    • Végmaró WSP-vel
    • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 29 mm
    • Átmérő (DC/DCX): 40 mm
    • Vágótestek száma (CICT): 2
    • Vágóélhossz max. (APMX): 15,5 mm
    • Általános hossz (OAL): 65 mm
    • Kimeneti hossz (LU): 37 mm.

    Jellemző:

    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 29 mm
    • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): M16
    • szerszám átméro (DC): 40 mm
    • szerszám átméro (DC/DCX): 40 mm
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 2
    • fogásmélység Maximum (APMX): 15.5 mm
    • kulcs méret (DRVS): 25 mm
    • hasznos hossz (LF): 40 mm
    • fo lapkaazonosító (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • teljes hossz (OAL): 65 mm
    • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 16.9 Degrees
    • hasznos hossz (LU): 37 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz