Csempefúró szett DDT 330x250xSET PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34294535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34294535
EAN / GTIN 9003172027906
Gyártó száma 34294535
L-szám L50140 2054

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: CSEMPE FÚRÓ KÉSZLET M14
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 330 X 250 X készlet
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 330 x 250 x készlet mm
  • Átmérő: 330 mm
  • Vastagság: 250 mm
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Csempe fúrók Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm.
  • Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz