SK átalakító tüske 50/16

Cikkszám: 342887 50/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

SK / fúrótokmány kúp Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúp mérete 50
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 16
Kúp ⌀ D 15,733 mm
Belső behúzómenet M24
Színjelölés a megfelelő szárhoz SK 50
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342887 50/16
EAN / GTIN 4062406109394
Gyártó száma 342887 50/16

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
Precíziós kivitel meredekkúpos szárral és behúzómenettel.
Meredekkúp a DIN 69871 A 1. rész szerint, befogó horonnyal és menettel a kúpvonócsaphoz.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken és meredekkúpos fúróműveken.

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz