Fíber tárcsa 125x22 mm A-B01 V A36 BASIC acél/nemvas fém/fa

Cikkszám: 34286500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34286500
EAN / GTIN 9009012006674
Gyártó száma 34286500

Leírás

Leírás:

A szemcsemérettől függően a Basic száltárcsákat különböző felületi munkákhoz használják – a csiszolás-tól a finom megmunkálásig. Az univerzális betét acélhoz, alumíniumhoz és fához való megbízható szerszámot keresve kiváló választás minden kereskedő számára.

Jellemző:

  • Halmazállapot: FIBER lemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek, fa
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A-B01 V A36
  • Méret (Mé x Ma): 125 x 22 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Furat: 22 mm
  • Gabonaméret: 36.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Alumínium-oxid a hosszú élettartamért és az acélhoz, a színesfémekhez és a fához való nagyfokú agresszivitásért

Felhasználás:

  • Alkalmas univerzális betét acélhoz, színesfémekhez és fához

Ajánlás:

  • 16/24/36/40/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

Különlegességek:
  • Jó acél, alumínium és fa
  • Jó raktárkészlet-eltávolítás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz