Nagy láthatóságú póló póló L

Cikkszám: 342810135500L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis rot
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342810135500L
EAN / GTIN 7330509670910
Gyártó száma 342810135500L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemcsés kötés, nedvszívó, szagelnyelő, UV-védelem, 130 g/m²

Details
Nyaknyílás gombokkal
Riasztás kötött gallér

Funkcionalitás
Szagelnyelő funkcióval rendelkező anyag

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Leírás:

  • Magas láthatósági -minősített póló póló szegmentált reflexekkel
  • A piqué anyag szagvédett és UV védelemmel rendelkezik
  • Minősített EN 13758-2 UPF 40+
  • EN ISO 20471, XS-M 2. osztály, L->: 3. osztály

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz