HM90 ADKT 150540PDR IC5600 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3427979
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3427979
EAN / GTIN 7291075446388
Gyártó száma 3427979
L-szám L23910 522

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóbetét hossza (INSL) 14,83 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,65 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 13,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • 2. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,83 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz