Leírás:
A egyenes csiszoló Basic kefék az acél munkadarabok nehezen elérhető területeinek kezelésére szolgálnak. A termék alkalmas a rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. Különböző ecsetformák közül választhat a sokoldalú feladatokhoz, az érzékeny (DW - hullámos) és a durva (DZ - fonott) között. A hullámos DW kefék SM verziója a sárgaréz bevonatú acélhuzal használatával megakadályozza a munkadarab korrózióját, míg a menetes változat további szerszámélettartamot biztosít.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52P DZ KEFÉK
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: SZ 0,25 mm
- Méret (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
- Átmérő: 28 mm
- Anyagalkalmasság: Acél
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám jó élettartammal
- A DZ típusú huzal a sebességtől függően terjed, és ezért különböző furatátmérőket dolgozhat fel.
- Edzett és kemény sz acélhuzal az extra tartósságért és robusztusságért
- Az SM sárgaréz bevonatú acélhuzal megakadályozza a korróziót
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
- Különösen a csövek belső tisztításához
Ajánlás:
- Hullámosított DW huzal a nehezen elérhető területeken lévő sorjak, rozsda, gumi és egyéb szennyeződések eltávolítására
- DZ fonott huzal a felület előkészítéséhez és a rozsda, a vízkő és a beton maradványainak eltávolításához
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- Jó szerszám élet
- Különböző huzalformák