Leírás:
A egyenes csiszoló Basic körkeféi sokféle feladatra alkalmasak, nehezen elérhető helyeken, rozsdamentes munkadarabokon. Legyen szó rozsda eltávolításáról, hegesztési varratok tisztításáról vagy rozsdamentes acél felületelőkészítéséről és finom megmunkálásáról – a Tyrolit kerek keféivel egy általánosan alkalmazható, jó élettartamú szerszámot kap. A hullámos kefékkel tökéletesen kezelheti a rozsda eltávolítását, tisztítását, simítását, polírozását, szőnyegezését és érdesítését.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52R DW TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: E 0,3 mm INOX
- Méret (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 70 mm
- Vastagság: 15 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám jó élettartammal
Felhasználás:
- A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a rozsdamentes acél befejezéséhez
Ajánlás:
- DW hullámhuzal portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, szőnyegekhez és érdesítéshez
Különlegességek:
- Jó szerszám élet
- Nehezen elérhető helyekhez
- Sokoldalúan használható