Leírás:
A Basic biliárdos szárkefék a egyenes csiszoló-hez alkalmasak acélmunkadarabok nehezen elérhető területeinek megmunkálására. A szerszám támogatja Önt olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, a felület előkészítése és az acél befejezése. Ezenkívül a sorjázás hatékonyan elvégezhető, így a tirolit cserepecsét univerzálisan alkalmazható számos feladatra. A hullámos DW kefék SM verziója a sárgaréz bevonatú acélhuzal használatával is megakadályozza a munkadarab korrózióját.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52T DW SZÁR CSÉSZE KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: S 0,3 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 70 mm
- Vastagság: 15 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám jó élettartammal
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- Az SM sárgaréz bevonatú acélhuzal megakadályozza a korróziót
Felhasználás:
- Rozsda eltávolításához, hegesztések tisztításához, valamint acél felületelőkészítéséhez és simításához
Ajánlás:
- Hullámosított DW huzal tisztításhoz, például festék, rozsda, vízkő, burkolatok eltávolítására vagy sorjázásra
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- Jó szerszám élet
- Nehezen elérhető helyekhez