Kerékkefék 100x11x22x16 mm SH 0,5 mm BASIC acél

Cikkszám: 34275969
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34275969
EAN / GTIN 9003172021331
Gyártó száma 34275969

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló Basic kerek keféi acél megmunkálására alkalmasak. A fonott kefe jó élettartammal rendelkezik, és felhasználható rozsda, festék, festék, vízkő és beton maradványainak eltávolítására, valamint acél felületelőkészítésére és finom megmunkálására. Ezenkívül ez a szerszám alkalmas hegesztések megmunkálására.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: SH 0,5 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 100 x 11 x 22 x 16 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 11 mm
  • Furat: 16 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Széles választék
  • Kiváló minőség
  • Univerzális szerszám
  • Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
  • Különösen hegesztések megmunkálásához

Ajánlás:

  • DZ fonott huzal a felület előkészítéséhez és a rozsda, a vízkő és a beton maradványainak eltávolításához

Különlegességek:
  • Univerzálisan használható
  • Jó szerszám élet
  • Magas minőség

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz