Csészekefe 65x20xM14 SH 0,5 mm BASIC acél

Cikkszám: 34275965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34275965
EAN / GTIN 9003172021447
Gyártó száma 34275965

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló Basic edénykeféje univerzálisan alkalmazható nagy acélfelületek megmunkálására. A sárgaréz bevonatú acélhuzal SM használata megakadályozza a korróziót. Ez a termék alkalmas a rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint az acél felületelőkészítésére és befejezésére. Ezenkívül a szerszám hegesztések tisztítására is használható. A kefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek az érzékeny (DW) és a durva (DZ) között.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 6T DZ EDÉNY KEFÉK EGYENES
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: SH 0,5 mm
  • Méret (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Átmérő: 65 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám jó élettartammal
  • Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében
  • Az SM sárgaréz bevonatú acélhuzal megakadályozza a korróziót

Felhasználás:

  • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához
  • Nagy felületek megmunkálására szolgáló edénykefék

Ajánlás:

  • Hullámos DW huzal a rozsda és a festék eltávolítására, de a befejezéshez is
  • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz