F3P 196-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3427108
    EAN / GTIN 7291075461718
    Gyártó száma 3427108
    L-szám L24050 1263

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 19,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. stupeň (SIG) 133 stupňů, délka frézy (LPR) 8,07 mm.

    Jellemző:

    • Támadási szög 15 fok
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 6,48 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19
    • Szög, 1. Szint (SIG) 133 fok
    • Pont hossza (PL) 1,59 mm
    • Perem hossza (LPR) 8,07 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz