Átalakító tüske behúzómenettel, MK / fúrótokmány kúp: 2/12

Cikkszám: 342700 2/12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK / fúrótokmány kúp Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse-kúp MK méret 2
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 12
Kúp ⌀ D 12,065 mm
Belső behúzómenet M10
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342700 2/12
EAN / GTIN 4045197294920
Gyártó száma 342700 2/12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
Precíziós kivitel MK-szárral és belső behúzómenettel.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására Morse-kúpos marógépeken.

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz