MK átalakító tüske, precíziós kivitel 2/18

Cikkszám: 342600 2/18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK / fúrótokmány kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Morse-kúp MK méret 2
    Fúrótokmány kúp DIN 238 B 18
    Kúp ⌀ D 17,78 mm
    Termék fajtája Fúrótokmány befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 342600 2/18
    EAN / GTIN 4045197308580

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
    MK-szárral és kiütőlappal.
    A precíziós kivitel maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott.
    A szárak illenek a B18 rövidített fúrótokmány kúpba (kúp ⌀ 17,431 mm): 341000, 341010 és 341250 sz. fúró befogó.

    Felhasználás:

    Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

    Szabvány:

    Fúrótokmány-kúp DIN 238.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz