DGL 1001J-8D-D22 IC1030 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3425881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3425881
EAN / GTIN 7291075483543
Gyártó száma 3425881
L-szám L23940 2094

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,1 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz