Leírás:
A Basic 2in1 nagyoló korong for sarokcsiszoló ideális a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a nagyoló korong-t annyira egyedivé teszi, az az eszköz ferde és meghatározott ″comfort start″ éle. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kellemes kezdést érjen el a csiszolás-val, és többször is növeli a munka kényelmét. Ez a tárcsa univerzálisan használható különböző acél és rozsdamentes acél minőségű felület- és élcsiszoláshoz, és nem hiányozhat egyetlen szerszámos láda-ben sem.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A 30 Q-BF
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 178 x 4,3 x 22,23 mm
- Átmérő: 178 mm
- Vastagság: 4,3 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 30.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Gyors és kényelmes munkavégzés sok erőfeszítés nélkül
- Univerzálisan használható
- a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségű felület- és élcsiszoláshoz, különösen csővezeték-építéshez és kiterjedt csiszolás-hez
Ajánlás:
- 4 és 4,3 mm vastagság nagy csiszolás esetén
- 6 mm vastagság durva csiszoláshoz
- 8 mm-es vastagság nagyoláshoz és további élettartammal
Különlegességek:
- Gyors és kényelmes munkavégzés
- Univerzálisan használható
- ″comfort start″ a kellemes kezdéshez