CERABOND 150x1,3x22,23 mm vágókorong egyenes CA60Q acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34256274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 15 darab
  • Rendelési lépések: 15 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34256274
EAN / GTIN 9003172017112
Gyártó száma 34256274

Leírás

Leírás:

A 1,0 mm-es vágótárcsa CERABOND rendszerrel történő bevezetésével a termékcsaládot egy erős tag bővítette. A CERABOND termékcsalád így elkészült, és most már világszerte elérhető a speciális kiskereskedőknél

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: KB. 60 Q- BFK A..
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 1,3 x 22,23 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 1,3 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A leggyorsabb vágás a felhasznált kerámia gabona szerkezetének köszönhetően
  • A legmagasabb élettartam és így kevesebb ablakváltozás a felhasználó számára
  • Folyamatos agresszivitás az új ragasztórendszer és a kerámia szemcse kombinációjának köszönhetően

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
  • Nagyon kemény, igényes munkadarabok és szilárd anyagok vágásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz