SC 32 HYDRO 12 HP Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 3425553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3425553
EAN / GTIN 7291075483390
Gyártó száma 3425553
L-szám L24120 1579

Leírás

Leírás:

Közbenső hüvelyek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, rögzítési átmérő, munkadarab oldal (DCONWS) 12 mm, teljes hossz (OAL) 62,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 62,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz