Csempefúró paraffin töltettel DDT 12x35xM14 PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34251712
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Steinbohrer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34251712
EAN / GTIN 9003172016627
Gyártó száma 34251712
L-szám L50140 1891

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 12 - 2 - 10
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 12 x 35 x M14 mm
  • Átmérő: 12 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.
  • Maximális fúrási kényelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz