Leírás:
A lyukkal ellátott csiszoló vlies görgők állandó eredményt biztosítanak a befejezési folyamatban. Az anyagot magas szellőzés, rugalmasság, kivételes könnyű használat és alacsony zaj jellemzi. A hengerek eltömődésének megelőzése érdekében a legegyszerűbben tisztíthatók sűrített levegővel vagy vízzel. Az anyag különböző verziókban kapható, hogy lefedje az összes alkalmazást. A négy ék rendszer hatékony húzóhatást fejt ki a csiszolószerszám-ra, és garantálja a henger gyors üzembe helyezés-ját.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT lamellás lemez
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A FINE
- Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 50 x 19,1 mm
- Átmérő: 100 mm
- Vastagság: 50 mm
- Furat: 19,1 mm
- Gabonaméret: 50.
- Szerszám: Szatináló gép
Előny:
- Rendkívül rugalmas alkalmazás
- Kivételesen egyszerű használat
- Alacsony zajszint
- Nagy ellenállás az eltömődéssel szemben
Felhasználás:
- Könnyű sorjázás és tisztítás, szatén csiszolás kis és nagy felületeken, oxidrétegek és hibák eltávolítása a korábbi megmunkálási szakaszokból, a felület helyreállítása hajlítás vagy hegesztés után
Ajánlás:
- DURVA / A Medium hegesztések tisztításához, rozsda és bevonatok eltávolításához és könnyű sorjázáshoz
- FINOM festék és lakk feldolgozására, a gép alkatrészeinek tisztítására és befejezésére
- NAGYON FINOM a munkadarabok széles körének befejezéséhez
Különlegességek:
- Könnyen tisztítható
- Nagyon rugalmas
- Alacsony zajszint