Magfúró (nedves) 67x450x11/4″ mm PREMIUM

Cikkszám: 34238998
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34238998
EAN / GTIN 9003172023922
Gyártó száma 34238998

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL1D UCUT3 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 24 - 3,5 - 11,3
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 67 x 450 x 11/4″ mm
  • Átmérő: 67 mm
  • Vastagság: 450 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam
  • Nagyobb vágási teljesítmény
  • Állandó magas forgácsolási teljesítmény.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz