C6 AD BT50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Tartó BT MAS-403 AD/ADB csatlakozóval (BT MAS-403 AD/ADB)

Cikkszám: 3423093
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Gyorscserés befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3423093
    EAN / GTIN 7291075450569
    Gyártó száma 3423093
    L-szám L24120 3020

    Leírás

    Leírás:

    • Gyorsan cserélhető tartók
    • Tartó átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS): 63 mm
    • Korona hossza (LPR): 50 mm
    • A tengelyméret (SS): 50

    Jellemző:

    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): BT
    • csatlakozási átméro munkadarab oldali (DCONWS): 63 mm
    • csatlakozási behúzó gomba menet méret (CRKS): M24
    • tárcsa átméro (DF): 100 mm
    • kinyúlási hossz (LPR): 50 mm
    • szár hossz (LS): 101.8 mm
    • szár méret (SS): 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz