Öntapadós csiszolókorong TFC 125 mm A40 univerzális használatra

Cikkszám: 34230713
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34230713
EAN / GTIN 9003172010519
Gyártó száma 34230713
L-szám L50140 1884
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Minden anyaghoz: Ezzel a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsával pillanatok alatt feldolgozhatja az acélt, a rozsdamentes acélt, valamint a színesfémeket és a műanyagokat. A lemezek hátoldalán található tépőzár garantálja a felhasználó számára a gyors és nagyon egyszerű szerszámcserét. A tépőzáras tárcsák rendkívül erős papír hátoldala biztosítja a nagyon hosszú élettartamot, és biztosítja, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsanak, különösen a széleken.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Papírlemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, fa, műanyag / PVC, gélbevonat,
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A-P31 P F A40
  • Átmérő: 125 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • Erős alátétek a nagyon erős agresszivitásért és tartósságért
  • Nagyon ellenálló a szélekkel szemben
  • Igény esetén 320 és 400 szemcseméret áll rendelkezésre

Felhasználás:

  • Különböző anyagok durva vagy finom megmunkálásához

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80-120 szemcseméret közepes talajhoz
  • 150-240 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
  • Nagyon erős papír hátlap a nagy agresszivitás érdekében
  • Legmagasabb élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz