Leírás:
Minden anyaghoz: Ezzel a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) tárcsával pillanatok alatt feldolgozhatja az acélt, a rozsdamentes acélt, valamint a színesfémeket és a műanyagokat. A lemezek hátoldalán található tépőzár garantálja a felhasználó számára a gyors és nagyon egyszerű szerszámcserét. A tépőzáras tárcsák rendkívül erős papír hátoldala biztosítja a nagyon hosszú élettartamot, és biztosítja, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsanak, különösen a széleken.
Jellemző:
- Halmazállapot: Papírlemez
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, fa, műanyag / PVC, gélbevonat,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A-P31 P F A150
- Átmérő: 115 mm
- Gabonaméret: 150.
- Szerszám: Excentercsiszoló
Előny:
- Erős alátétek a nagyon erős agresszivitásért és tartósságért
- Nagyon ellenálló a szélekkel szemben
- Igény esetén 320 és 400 szemcseméret áll rendelkezésre
Felhasználás:
- Különböző anyagok durva vagy finom megmunkálásához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
- 80-120 szemcseméret közepes talajhoz
- 150-240 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez
Különlegességek:
- Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
- Nagyon erős papír hátlap a nagy agresszivitás érdekében
- Legmagasabb élettartam