Kézi csiszolópapír 115x50M A60 PVC/fa/festék/lakk

Cikkszám: 34230637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34230637
EAN / GTIN 9003172010717
Gyártó száma 34230637

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM A-P21 P D papírtekercsek megkönnyítik A bevonatok illesztését, simítását és bevonatát. A könnyű papíralapú nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően ezek az ideális megoldás száraz alkalmazásokhoz. Ugyanakkor a félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, lehetővé téve a fa vagy műanyag felületek kiváló befejezését vagy a festékek és lakkok feldolgozását.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Papírtekercs
  • Anyagalkalmasság: Fa, műanyag / PVC, festék / lakk
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A-P21 P D..
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 50 mm
  • Vastagság: 115 mm
  • Furat: 50 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Optimális megoldás a száraz csiszoláshoz a könnyű papírhordozón lévő nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően
  • A félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, és kiváló felületi minőséget biztosít
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
  • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz