Leírás:
Ez a PRÉMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) lemez különböző papírvastagságokban kapható, és számos felületen nagy sebességű csiszolást tesz lehetővé. Az innovatív tépőzáras rögzítőrendszernek köszönhetően felhasználóként gyors és nagyon egyszerű ablakcsere érhető el. A beállításoktól függően alapértelmezés szerint 0, 8, 15 és 17 lyukú lemezek közül választhat. Egy speciális réteg megakadályozza a lemez kenését és eltömődését, ami nagyon hosszú élettartamot eredményez.
Jellemző:
- Halmazállapot: Papírlemez
- Anyagalkalmasság: Nem vasfémek, kompozitok, műanyag / PVC, zselcoat, fa, Festék / lakk
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A-P22 P C A240
- Átmérő: 150 mm
- Gabonaméret: 240.
- Szerszám: Excentercsiszoló
Előny:
- Az alátét kenése és eltömődése nem teszi lehetővé a maximális élettartamot
- Nagyon magas raktárkészlet-eltávolítás a jobb alátétnek köszönhetően
- TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez
Felhasználás:
- Műanyagból, kompozit anyagból, gélbevonatból és fából készült munkadarabok durva vagy finom megmunkálásához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
- 80-120 szemcseméret közepes talajhoz
- 150-400 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez
Különlegességek:
- Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
- Stabil papír hátlap minden alkalmazáshoz
- Legmagasabb élettartam