Átalakító tüske hengeres szárral, Szár ⌀ / fúrótokmány kúp: 6/6mm

Cikkszám: 342300 6/6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / fúrótokmány kúp (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 6 mm
Fúrótokmány kúp DIN 238 B 6
Kúp ⌀ D 6,35 mm
Hengeres szár hossza 35 mm
Termék fajtája Fúrótokmány befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Gyártó száma 342300 6/6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.
Precíziós kivitel hengeres szárral.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, automatákon stb. A hengeres szár szorítópatronokba vagy patronos befogókba fogható be.

Szabvány:

Fúrótokmány-kúp DIN 238.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz