DDL száraz magfúrószerszámok 111x150xM16 STANDARD Univerzális

Cikkszám: 34228775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34228775
EAN / GTIN 9003172080956
Gyártó száma 34228775

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: 16 - 4 - 6,5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 111 x 150 x M16 mm
  • Átmérő: 111 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Minőségi eszköz a Daily betét számára

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz