Fogaskoszorús fúrótokmány Prima 8-3/8

Cikkszám: 342225 8-3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 8-3/8
Befogási tartomány 0,5 mm - 8 mm
Külső ⌀ 29,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva 53 mm
Befogó 3/8 − 24 coll
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs S1
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Gyártó száma 245552

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.
Jobb forgásirányhoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, ütvefúrógépeken és állványos fúrógépeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz