{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13-1/2 | |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,4 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 51 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 60,9 mm | |
Befogó | 1/2 − 20 coll | |
Maximális gépteljesítmény | 1 100 W | |
Radiális reteszelés | igen | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 342204 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208450308 | |
Gyártó száma | 1322451 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Fém kivitel, Típus: 13-1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
42,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 282 darabszám azonnal szállítható
37,54 €
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 1/2 − 20 coll | 1/2-20 coll |
Külső ⌀ | 42,4 mm | 42 mm |
Fúrófej hossza nyitva | 51 mm | 64,5 mm |
Radiális reteszelés | igen | igen |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Típus | 13-1/2 | 13-1/2 |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |