Csempefúró szett HEX DDT 14x35xSET PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34215843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34215843
EAN / GTIN 9003172005652
Gyártó száma 34215843

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: CSEMPE FÚRÓ KÉSZLET
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x készlet mm
  • Átmérő: 14 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Csempe fúrók Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Víztartály 1 l (típusszám: 34215846)
  • Fúrási segédeszköz (típusszám: 34215847)
  • Hatszögkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz