Csempefúró szett DDT 14x35xHEX PREMIUM csempék/kerámia

Cikkszám: 34215809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 34215809
    EAN / GTIN 9003172005645
    Gyártó száma 34215809
    L-szám L50140 1637

    Leírás

    Jellemző:

    • Halmazállapot: CSEMPE FÚRÁS készlet Ø 5-14
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Méret (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x hatlapú mm
    • Átmérő: 14 mm
    • Vastagság: 35 mm
    • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
    • Szerszám: Magfúrás

    Előny:

    • Csempe fúrók Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
    • Hatszögkulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz