Keményfém maró 52ZYAS 13x25-6x70 mm SC PREMIUM acél

Cikkszám: 34213560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34213560
EAN / GTIN 9003172013671
Gyártó száma 34213560
L-szám L50140 1435

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM keményfém vágóit csúcstechnológiás CNC csiszológépeken gyártják. Ez egy nagy teljesítményű precíziós szerszámot hoz létre számos kivitelben, amely biztosítja az optimális eredmény minden előfeltételét. Az agresszív maróforma különösen hosszú forgácsolás, és a legnagyobb eltávolítást biztosítja a nehezen elérhető területeken végzett munka során. A vágóélek speciálisan kialakított geometriájának köszönhetően ez a szerszám mindig képes alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megvédje a munkadarabot és a maró-t. Ez lehetővé teszi a legjobb élettartam és a maximális élettartam elérését acélon.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52ZYA-S csapos köszörűkő HENGERES
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SC
  • Méret (D x D - S x L): 13 x 25 - 6 x 70 mm
  • Átmérő: 13 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A hosszú szerszámélettartam a speciálisan kifejlesztett forgácsolási geometriának köszönhetően
  • Az agresszív vágóforma különösen hosszú vágást tesz lehetővé, és a lehető legnagyobb anyageltávolítást teszi lehetővé
  • A csökkentett hőtermelés védi a maró-t és a munkadarabot

Felhasználás:

  • A különböző acélminőséggel végzett igényes munkákhoz
  • Univerzális csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel, valamint ipari robotokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz