Jól láthatósági póló középszürke/High-Vis sárga M

Cikkszám: 342110309633M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék mittelgrau / high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342110309633M
EAN / GTIN 7330509815311
Gyártó száma 342110309633M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, single jersey, 180 g/m²
Fluoreszkáló anyag 100% poliészterből

Details
Kör alakú nyak
Elősített nyakvarrás, Stratégiailag elhelyezett varratok a jobb kényelem érdekében az ujjak alatt
Festés - Blåkläder

Reflex
50 mm szélesre vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Leírás:

  • Modern, puha, kényelmes pamut póló
  • Hi-vis anyagból készült szegély nedvességelvezető és szagelnyelő tulajdonságokkal
  • Kör alakú nyak megerősített nyakvarrással
  • Szegmentált fényvisszaverő szegély a jó szellőzésért és rugalmas tulajdonságokkal a kiváló mozgáskönnyítésért
  • A pulóver sötét része 100% pamutból, a magas látótávolságú rész 100% poliészterből áll
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471, 1. osztály szerint

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz