VLIES szalag 13x533 A VERY FINE PREMIUM általánosan alkalmazható

Cikkszám: 34206178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34206178
EAN / GTIN 8024406049472
Gyártó száma 34206178
L-szám L50140 3177

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PRÉMIUM SCM szíjak FLEX univerzálisan alkalmazhatók különböző anyagokon, és kiváló költséghatékonysággal rendelkeznek. A FLEX minőség ideális keskeny sávokhoz, és nagy rugalmassága jellemzi. A legmagasabb eltávolítási sebességnek köszönhetően a munkadarab feldolgozási idő-je jelentősen csökken. Ennek a prémium terméknek a széles változatával rekordidő alatt számos alkalmazást kezelhet - a DURVA tisztítástól, a rozsda eltávolításától és a bevonat eltávolításától a végső felületkezelésig.

Jellemző:

  • Halmazállapot: VLIES szalag
  • Anyagalkalmasság: Műanyag / PVC, acél, rozsdamentes acél, fa, zselatin, Kompozitok, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SCM EGY NAGYON FINOM FLEX
  • Méretek (szé x mé): 13 x 533 mm
  • Vastagság: 13 mm
  • Furat: 533 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Hordozható szalagcsiszoló

Előny:

  • Kiváló gazdaságosság a munkadarab legnagyobb eltávolítási sebességének és alacsony feldolgozási idő-értékének köszönhetően
  • A szíjak robusztus felépítése maximális élettartamot biztosít

Felhasználás:

  • Az érdesség csökkentésére, a felületek simítására, valamint a hegesztések tisztítására és eltávolítására hordozható szíjcsiszolókkal

Ajánlás:

  • ″DURVA″ szemcse tisztításhoz, rozsda eltávolításhoz, bevonat eltávolításhoz és ″végső bevonathoz″
  • ″Medium″ szemcse az egyszerű tisztításhoz, sorjázáshoz és végső felülethez
  • A gabona ″NAGYON FINOM″, mint egy utolsó lépés

Különlegességek:
  • Kiváló gazdaság
  • Rendkívül rugalmas
  • Kiváló eltávolítási teljesítmény

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz