Csőkefe 25 mm C120 0,6 mm PREMIUM univerzális betét

Cikkszám: 34203598
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hengeres kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34203598
EAN / GTIN 9003172000459
Gyártó száma 34203598
L-szám L50140 2666

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PRÉMIUM csőkeféit egyszerű kezelhetőségük és univerzális alkalmazhatóságuk jellemzi. A galvanizált esztergálóhuzal és az egyszerű gyöngyös spirál sokkal könnyebbé teszi a bonyolult munkadarabok, például fúvókák polírozását vagy tisztítását. Ez a szerszám kézi és fúrógépeken is használható, figyelembe véve a megengedett legnagyobb sebességet, és a legjobb felületi eredményeket biztosítja. A csiszoló sörték az oldalukon is hatékonyak, hogy a lyukátmenetek során élkerekítést érjenek el.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 18RO DK CSŐKEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Gelcoat, acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, Műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C120 0,6 mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Furat: 65 mm
  • Gabonaméret: 120.
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Egyszerű kezelés a horganyzott spirálhuzalnak és az egyszerű gyöngyös spirálnak köszönhetően
  • Alkalmas összetett munkadarabok, például fúvókák polírozására vagy tisztítására
  • A csiszoló sörték az oldalukon is hatékonyak – így a furatátmenetek élkerekítése is elérhető

Felhasználás:

  • Az univerzális betét
  • Különösen sorjátlanító furatokhoz, csövekhez vagy O-gyűrű hornyokhoz
  • Alkalmas mind kézi, mind fúrógépeken, figyelembe véve a maximális megengedett sebességet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz